曜日別特売

Galaxy A25 5G Like standard カメラ ガラスフィルム 10H eyes 単眼 レンズカバー 2枚 1セット入り / ブラック

Galaxy A25 5G Like standard カメラ ガラスフィルム 10H eyes 単眼 レンズカバー 2枚 1セット入り / ブラック - レイ・アウト

カメラレンズだけを覆う為、ケースと干渉しないガラスフィルムレンズカバー。端末との相性がよく、美しい一体感。キットを載せるだけで簡単に貼付けができる。

材質アルミ合金、ガラス、アクリル粘着剤対応機種Galaxy A25 5G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27748939RT-GA25FG/CALCB
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする