曜日別特売

2WAY充電 多機能ラジオライト

2WAY充電 多機能ラジオライト - インターベース2WAY充電 多機能ラジオライト - インターベース2WAY充電 多機能ラジオライト - インターベース2WAY充電 多機能ラジオライト - インターベース2WAY充電 多機能ラジオライト - インターベース2WAY充電 多機能ラジオライト - インターベース2WAY充電 多機能ラジオライト - インターベース2WAY充電 多機能ラジオライト - インターベース

2WAY電源(USB充電・手回し充電)で電源のない場所でも安心
LEDライト・スマホ充電・ラジオ機能・非常用アラームの4機能
アジャスター付きストラップで落下防止

用途防災時、レジャー、車載用付属品USB Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書質量(g)150出力電圧DC5V 0.5A連続使用時間(時間)LEDライト/10、ラジオ/14周波数帯域(kHz)ラジオ:AM522~1710、FM76~108MHz色温度(K)LEDライト:6000~6500充電時間(時間)約4(USB充電)内蔵電池リチウムイオン電池/800mAh3.7V明るさ(Lm)LEDライト:90入力電圧DC5V 0.5A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27748309IB-347
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする