FSC藤原産業
ポリパイ竹の子
簡易型で取付・取外しが簡単です。締具には、番線・ホースバンドを使用します。
用途
ポリエチレンパイプ用
材質
鉄製
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
適合サイズ
ねじ部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27749009
NPJ3-3/8
Φ13.1×43
90
内径Φ13
R1/2
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27749018
NPJ4-1/2
Φ16.1×63
110
内径Φ16
R3/8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27749027
NPJ6-3/4
Φ20.5×65
133
内径Φ21
R1/2
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。