Panasonic(パナソニック)
iD4000埋込W150コンフォート昼白色
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1254
幅(mm)
170
質量(kg)
2.6
電圧(V)
100~242
分類
グレア分類:G1a
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3690
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
49
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27911698
XFX440PLNLE9
25
定格出力型<出力固定型>
147.6
¥
40,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
27911680
XFX440PLNLA9
25
定格出力型<約10~100%連続調光型>
147.6
¥
43,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
27911716
XFX440PLNRZ9
25.4
定格出力型<約10~100%連続調光型>
145.2
¥
44,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください