iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 高透明 ゲーム専用ガラス 位置ピタ

iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 高透明 ゲーム専用ガラス 位置ピタ - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 高透明 ゲーム専用ガラス 位置ピタ - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 高透明 ゲーム専用ガラス 位置ピタ - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 高透明 ゲーム専用ガラス 位置ピタ - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 高透明 ゲーム専用ガラス 位置ピタ - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 高透明 ゲーム専用ガラス 位置ピタ - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 高透明 ゲーム専用ガラス 位置ピタ - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 高透明 ゲーム専用ガラス 位置ピタ - トリニティ

・端まで守る、フルカバー
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
・バトロワゲームに最適な表面コーティング
・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・飛散防止加工
・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
・位置出し簡単「位置ピタ」
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア/高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3 × 143.5 × 0.5対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13製品質量(g)10内容量1個
取扱説明書:位置ピタ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27919511TR-IP25S-GLGI-2SLC
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする