曜日別特売

iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢

iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢 - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢 - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢 - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢 - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢 - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢 - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢 - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢 - トリニティ

・端まで守る、フルカバー
・衝撃を拡散・吸収
・画面くっきり、光沢タイプ
・ブルーライトを低減して目が疲れにくい
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・安心の日本製素材
・接着剤を使わず、貼り直し可能
・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
・位置がズレない、貼るピタ採用
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア/ブルーライト低減高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3 × 143.5 × 0.2対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13製品質量(g)6内容量1個
取扱説明書:貼るピタ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27918366TR-IP25S-PF-SKBCCC
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする