iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 超透明 複合フレームガラス ブラック

iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 超透明 複合フレームガラス ブラック - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 超透明 複合フレームガラス ブラック - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 超透明 複合フレームガラス ブラック - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 超透明 複合フレームガラス ブラック - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 超透明 複合フレームガラス ブラック - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 超透明 複合フレームガラス ブラック - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 超透明 複合フレームガラス ブラック - トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 超透明 複合フレームガラス ブラック - トリニティ

・端まで守る、フルカバーフレームタイプ
・ワンランク上の高透明、ARコーティング加工
・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・飛散防止加工
・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

ブラックフレーム/超透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6 × 143.9 × 0.5対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13製品質量(g)8内容量1個
取扱説明書:貼るピタPro 365日交換保証サービス
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27919057TR-IP25S-G3-ARCCBK
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする