曜日別特売

40形 ライトバー 防湿型・防雨型

40形 ライトバー 防湿型・防雨型 - Panasonic(パナソニック)
タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)6900RoHS指令(10物質対応)対応調光方式なし演色指数(Ra)83調光の可否×内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27915941NNW4610ENTLE9
54,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
27915950NNW4612ENLE9
54,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする