112L 2ドア冷凍冷蔵庫

112L 2ドア冷凍冷蔵庫 - MAXZEN112L 2ドア冷凍冷蔵庫 - MAXZEN

★ コンパクトながらも大容量
・冷凍室 25L
ドアポケット付きなので必要な食品が整理しやすい
・冷蔵室 87L
3段冷蔵室&フリーケース付きでかさばる食品をたっぷり収納
★ たっぷり入る冷蔵室
高さ調節ができる仕切り棚つきなので背の高い容器も収納可能。
かさばる果物や野菜の収納におすすめ 透明で中が見やすいフリーケースつき。
★ 整理しやすいドアポケット
2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物の収納に便利な冷蔵室ポケット。
★ 温度調節ダイヤル
内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。
★ ポケット付き冷凍室
コンパクトながらもしっかり収まる25L。ポケット付きで食品が仕分けやすい。
・製氷皿付き
一度で氷を10個つくれるので冷たいドリンクがいつでも楽しめます。
★ 耐熱仕様の天面
耐熱温度100℃の天面で電子レンジなどすっきり収納。
★ 調節脚
本体が水平になるよう高さを調節できます。
★ LED庫内灯
ドアを開けると自動でライトが点灯。
庫内が明るくなり食品が見やすくなります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27916379JR112ML01WH
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27916397JR112ML01GM
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする