★ 静音・低振動のペルチェ式
運転音約38dB 図書館・市内の深夜ほどの静けさ
★ 使いやすいサイズ感
コンパクトな見た目でもしっかり入る45L
製氷室がついていないので広々使えます。
★ 整理しやすいドアポケット
2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物と細かい小物を分けて収納できる便利なポケット。
★ 取り外せる仕切り棚
入れるものに合わせて自由自在に調節可能!仕切り棚は2つ付属しています。
★ 温度調節ダイヤル
庫内上部の温度調節ダイヤルを回し、庫内の内容量に合わせて温度調節を設定することができます。
温度は1(弱冷)~3(強冷)の3段階で右に回すほどよく冷えます。
0でスイッチが切れます。
★ 耐熱仕様の天面
冷蔵庫の上は耐熱板になっているため電子レンジ等を置くことができます
★ 調節脚
本体は水平になるよう高さを調節できます。
★ 庫内灯
ドアを開けると自動でライトが点灯
庫内が明るくなり食品が見やすくなります
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27916580 | JRP45HS01WH | 27916598 | JRP45HS01BK | ![]() | 47L冷蔵庫(ペルチェ式) | MAXZEN | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |