MAXZEN
31L 1ドア冷凍庫
2台目冷凍庫に!コンパクトで冷蔵に切り替えも!!!
付属品
取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ、製氷皿
質量(kg)
16
外形寸法(mm)
W474×D450×H496
電源(V)
AC100~ 50/60Hz
定格消費電力(W)
60
電源コード(m)
約1.8
冷却方式
直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用環境
周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし)
アース線の長さ(m)
約2.0
冷媒
ノンフロン R600a
運転音
28dB
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kW)
111h/年
定格内容積(L)
31
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27916458
JR031ML01WH
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27916467
JR031ML01GM
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません