★ 3段階の温度調節ダイヤル付き!
食品の量やお好みで温度の調節が可能。
コインやマイナスドライバーで回すのので、誤操作による設定温度のズレを防ぎます。
・メモリ強(約-24℃以下):食品の量が多い時、ドアの開閉が多い時
・メモリ中(約-18~-24℃):食品の量が多い時、冷凍庫周辺の温度が高い時
・メモリ弱(約-12~-18℃):食品の量が少ない時
★ コンパクト設計
カウンターキッチンの下などのちょっとした空間に収まります。
※高さ約95cm以上のカウンターキッチンにすっきり収まるサイズです。
★ シンプルデザイン
インテリアに馴染むシンプルなデザインだから、リビングなどに置いてもOK!
★ 置く場所を選ばない静音設計・運転音27.9dB/30.1dB(50/60Hz)
ファンを使用しない冷却方式のため運転音はとても静か。
キッチンやダイニングでも音が気にならず快適に過ごせます。
★ 食品をきれいに整理整頓!
サイズの異なるクリアケースを様々な食品に合わせて使い分け、すっきり収納できます!
前開き&クリアケースだから中の確認も一目でOK!
★ 取っ手付きで使いやすいケース
使い勝手を考え、ケースは取っ手付きを採用。
簡単に食品の出し入れができるので、奥に入れた食品が眠ったままを防げます!
★ コンパクトなのに大容量
大容量60L
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


