曜日別特売

iPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス ブラック

iPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス ブラック - トリニティiPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス ブラック - トリニティiPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス ブラック - トリニティiPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス ブラック - トリニティiPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス ブラック - トリニティiPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス ブラック - トリニティiPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス ブラック - トリニティiPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス ブラック - トリニティ

・レンズ側面まで保護するプロテクター
・高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・飛散防止加工
・防指紋加工で清潔を保つ
・フラッシュ対応
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.7 × 15.7 × 1.5対応機種iPhone 16e製品質量(g)1内容量1個
取扱説明書:貼り付けマニュアル
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27919565TR-IP25S-LBLG-PCCBK
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保護フィルム/のぞき見防止フィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする