Panasonic(パナソニック)
iD4000直付スリムスペースコンフォート昼白
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
幅(mm)
250
質量(kg)
4
高さ(mm)
53
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3430
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27970629
XFX440SJNLE9
25
定格出力型<出力固定型>
137.2
¥
51,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
27970620
XFX440SJNLA9
25
定格出力型<約10~100%連続調光型>
137.2
¥
54,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
27970638
XFX440SJNRZ9
25.4
定格出力型<約10~100%連続調光型>
135
¥
55,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください