Panasonic(パナソニック)
iD4000直付スリムマルコン白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光源色
LED(白色)
色温度(K)
4000
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
幅(mm)
250
質量(kg)
4
高さ(mm)
53
電圧(V)
100~242
光束(Lm)
3290
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
安定器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27971408
XFX440SKWLA9
1250
250
3290
25
131.6
定格出力型<約10~100%連続調光型>
¥
47,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27971417
XFX440SKWLE9
1250
250
3290
25
131.6
定格出力型<出力固定型>
¥
44,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27970690
XFX440SKWRZ9
1250
250
3290
25.4
129.5
定格出力型<約10~100%連続調光型>
¥
48,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください