曜日別特売

アナログ温湿度計

アナログ温湿度計 - ドリテックアナログ温湿度計 - ドリテックアナログ温湿度計 - ドリテックアナログ温湿度計 - ドリテック

電池要らずのアナログ式
インテリアに馴染むカラー
7色のゾーン表示で熱中症/インフルエンザの危険度の目安をお知らせ
スタンド/壁掛け用フック穴

精度(℃)
温度:10~30:±1、その他の範囲:±2
湿度:30~90%:±8%、その他の範囲:±10%
質量(g)約 100(スタンドを含む)測定方式バイメタル方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 127×32×127表示範囲温度:10~40℃、湿度:20~90%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27972196O-329GY
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする