西村製作所
補助椅子(マット付き)
足マットはお子様がくつをはいたままでもイスを汚すのを防ぎます。(面ファスナーで脱着可能)
材質
【表】PVCレザー【内】ウレタン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【マット】365×260
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×400×250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27972668
-
ブラウン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
27972677
-
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください