FSC藤原産業
アンボンドキャッピング
上面部分と側面部分が取り外しできるため、ゴムの交換がスムーズです。
側面部分にエアー抜き用の穴を設けているため、エアー抜きの必要がありません。
万が一、上面部分に傷が生じても再研磨加工が簡単にできます。
用途
コンクリートの圧縮試験に用いられる供試体のキャッピング方法です。
レイタンス処理などをせずに、すぐに供試体を圧縮強度試験にかけることが出来き、試験作業の省力化に役立ちます。
メーカー
(株)西日本試験機
注意
※この商品はJIS規格外となっております
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27972205
AB
1個
ケース1個・ゴムパッド10枚・ゴム銅製キャップ1個・引っ掛けスパナ1本
対応供試体:Φ50×100
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66442340
AB.
1セット
ゴムパッド10枚、ゴム銅製キャップ1個、引っ掛けスパナ1本
対応供試体(Φ):100×200
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。