Panasonic(パナソニック)
iD5200埋込W150マルコン白色
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1254
幅(mm)
170
質量(kg)
2.9
電圧(V)
100~242
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4230
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
49
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27975231
XFX450PKWLE9
31.9
定格出力型<出力固定型>
132.6
¥
47,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
27975240
XFX450PKWLR9
31.9
定格出力型<約5~100%連続調光型>
132.6
¥
50,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
27975249
XFX450PKWRZ9
32.3
定格出力型<約5~100%連続調光型>
130.9
¥
51,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください