曜日別特売

iD5200埋込W150スペースコンフォート白色

iD5200埋込W150スペースコンフォート白色 - Panasonic(パナソニック)
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)2.9電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4160RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27975206XFX450PJWLE931.9定格出力型<出力固定型>130.4
54,200
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
27975215XFX450PJWLR931.9定格出力型<約5~100%連続調光型>130.4
57,700
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
27972975XFX450PJWRZ932.3定格出力型<約5~100%連続調光型>128.7
58,200
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする