BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ソーラーテール・バックホーク取付式
太陽光で充電、経済的なLEDテール。センサーが明るさと振動を感知し、夜間走行時に自動点滅します。静止後も約1分間点滅し続けるため信号待ちなどの停車中も安心です。
色
ダークグレー
質量(g)
47
取付方式
バックホーク止め
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×50.6×45.8
点滅
連続:22時間(フル充電時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517595
SLR220
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください