BRIDGESTONE(ブリヂストン)
サークロック・ディンプルキー
走行中にロックのかからない安心セーフティ機能付。不正開錠されにくいディンプルキー。キー3本付。
材質
スチール・樹脂
色
ブラック
質量(g)
420
径(Φmm)
対応バンド:13、16、19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517306
CL-MR
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください