BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ティービーワン用フロントバスケット・ワイヤー
ティービーワン用。学生カバンのサイズに合わせたワイヤーバスケット。バスケット下にライトを装着可能(専用ブラケット付き)
質量(g)
1050
最大積載量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
462(底408)×216(底163)×228
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517385
BK-TB1
1組
スチール
ブラック
¥
3,930
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29517401
BK-TB1
1個
ステンレス
シルバー
¥
6,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください