BRIDGESTONE(ブリヂストン)
スタイリッシュリヤバスケット
スタイリッシュなデザイン。反射マーク入り
材質
樹脂
質量(g)
1490
容量(L)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350(底240)×450(底350)×260(低210)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29516886
RBKST1.A
ブラック
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29516895
RBKST1.A
ダークブラウン
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29516911
RBKST1.A
ダークグレー
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29516920
RBKST1.A
ライトグレー
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください