BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ステンレスリヤバスケット・ワイヤー
クロスバンド付のステンレスリヤバスケット
材質
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
1520
容量(L)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320(底240)×420(底340)×250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517620
RBK-NKSU
¥
6,640
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください