収納ボックス バンカーズボックス 208Sマガジンファイル 白/黒(3P)

収納ボックス バンカーズボックス 208Sマガジンファイル 白/黒(3P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 208Sマガジンファイル 白/黒(3P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 208Sマガジンファイル 白/黒(3P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 208Sマガジンファイル 白/黒(3P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 208Sマガジンファイル 白/黒(3P) - フェローズ

バンカーズボックス特有の組み立てやすさに加え、前面が3層構造になっているので、引き出す際に箱がちぎれにくい丈夫なつくりになっています。また、毎日使うことを想定して、特殊な波刃加工により裁断面が滑らかで優しい手触りです。モジュール設計により、シリーズで並べても映えるよう統一感をもたせています。同シリーズの701や703s・743sボックス・718ファイルキューブにちょうど3つ入るように設計しているため、中長期での保管にも便利です。長年バンカーズボックスをお使いの方にも、試して頂きたいファイリング提案です。

印字・罫線:黒入数(枚)3本体質量(g)180内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×235×115~310本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×250×120~315色(本体)グリーン購入法適合内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29517805FE-1008201
2,550
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする