収納ボックス バンカーズボックス 203マンガホルダー ブラック(4P)

収納ボックス バンカーズボックス 203マンガホルダー ブラック(4P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 203マンガホルダー ブラック(4P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 203マンガホルダー ブラック(4P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 203マンガホルダー ブラック(4P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 203マンガホルダー ブラック(4P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 203マンガホルダー ブラック(4P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 203マンガホルダー ブラック(4P) - フェローズ収納ボックス バンカーズボックス 203マンガホルダー ブラック(4P) - フェローズ

引き出す際に指をかける前面部分が3層構造になっており、ちぎれにくい丈夫なつくりになっています。本体色は白、テキストやラインは黒プリント。シリーズの「715ホルダーキューブ」に4つキレイに収まります。型抜きの工程で使用する裁断刃に、特殊なマイクロウェーブ波刃を採用。裁断面がなめらかなので女性やお子様でも安全・安心、仕上がりもキレイです。

印字・罫線:黒入数(枚)4本体質量(g)100内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×115×170本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×180色(本体)グリーン購入法適合内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29517927FE-2010301
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする