おたふく手袋
258プラスチックディスポ粉なし 100枚入
(1件のレビュー)
使いやすく、はめやすいさらっとしたフィット感。左右兼用。食品衛生法・規格基準適合品。
材質
塩化ビニル樹脂(可塑剤)
色
半透明乳白色
厚さ(μm)
80
全長(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29526571
258
S
7
17.2
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
29526580
258
M
8
19.2
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
29526589
258
L
8.5
21.2
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください