富士グローブ
BD-508
ガラス・刃物等からの切り裂きに強い高耐切創『レベルE』でリスクを軽減。
さらなる素手感覚を追求した18ゲージ使用。
材質
ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
入数(双)
1
機能
耐切創性
ゲージ数
18
耐切創性
レベルE
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29525688
7096
袖口:黒
S
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
29525697
7097
袖口:黄
M
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
29525706
7098
袖口:白
L
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
29525715
7099
袖口:茶
LL
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください