富士グローブ
BD-510
濡れても滑りにくい特殊すべり止め『サンディ加工』によりグリップ力・耐久性が向上。
軽くてしなやかな15ゲージなので手にフィットし指先作業もラクラク。
材質
天然ゴム / (原手)ポリエステル・スパンデックス
入数(双)
5
ゲージ数
15
内容量
1パック(5双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29525609
7092
袖口:黒
S
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
29525618
7093
袖口:黄
M
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
29525627
7094
袖口:白
L
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
29525636
7095
袖口:茶
LL
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください