BDXLメディアやM-DISCに対応した内蔵ブルーレイドライブです。高信頼のパイオニア製ドライブを採用のうえ、1層BD-Rで最大16倍速の書き込み速度を実現した高速モデルです。BD/DVDビデオ再生や、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。
ライティング時のセキュリティ機能も充実。コピー防止ディスク・パスワード付ディスクの作成機能、ファイル・フォルダーへのパスワード設定、データの安全消去も可能です。ファイルバックアップやシステムリカバリーディスク作成も対応。
仕様ソフトウエア:BD/DVD再生ソフト GreenBee社製「BDミレル」・マルチメディア総合ソフトソースネクスト社製「B's Recorder GOLD 20」※本商品を使用する際には、既存のライティングソフトをアンインストールする必要があります。付属品取付ネジ(4個)、取扱説明書適合著作権保護:CPRM(読込/書き込み)※「BDミレル」にてCPRMの読み込みを行うには、初回再生時にインターネットに接続する必要があります。※書き込みを行うには、CPRM対応のソフトウェアとメディアが必要です。●AACS(読み込み/書き込み)※本商品ではBlu-rayDisc(以下BD)に著作権保護されたコンテンツを再生する為に著作権保護技術「AACS」を採用しています。BDを継続的にお使いいただくために、定期的に「AACS」キーを更新する必要があります。※書き込みを行うには、AACS対応のソフトウェアとメディアが必要です質量(g)740電源DC12V2.2A(Typ)、DC5V1.4A(Typ)対応OSWindows11、Windows10 ※最新のセキュリティ更新を適用してくださいコネクタ形状Serial ATA外寸(mm)幅146×奥行180×高さ42対応機種本商品が取付可能なドライブベイ(5インチベイ)とSerial ATAインターフェイスを搭載したWindowsパソコン寸法(cm)(本体特性)タイプ:内蔵、ディスクローディング:トレイタイプ、設置条件:水平・垂直(垂直は12メディアのみ対応)機能書込みエラー防止:BD書き込み、DVD書き込み、CD書き込みともに搭載動作環境ソフトウエア使用時は次の条件を満たしている必要があります●CPU:対応OSのシステム要件を満たすCPU●メモリ:4GB以上●ハードディスク:10GB以上の空き容量●ディスプレイ:1024×768,24bit以上、1920×1080推奨 HDCPに対応したデジタル接続のディスプレイ ※本商品にSerial ATAケーブル、Serial ATA電源ケーブルは添付しておりません。パソコン本体に添付されていない場合は、別途ご用意ください。※本商品はドライブベイ(5インチベイ)搭載タイプです。ドライブベイに空きが無い場合は、あらかじめ搭載済みのドライブを取り外す必要があります。※増設されたSerial ATA接続インターフェイスには対応しておりません。※ソフトウェアのダウンロードには、インターネット接続環境が必要です。※別途作業に応じて、ハードディスクの空き容量が必要です。インターフェイスSerial ATA内容量1台