Panasonic(パナソニック)
iD5200直付スリムコンフォート昼白
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
幅(mm)
250
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
53
電圧(V)
100~242
分類
グレア分類:G1b
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4840
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29524331
XFX450SLNLE9
31.9
定格出力型<出力固定型>
151.7
¥
45,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29524340
XFX450SLNLR9
31.9
定格出力型<約5~100%連続調光型>
151.7
¥
48,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29522581
XFX450SLNRZ9
32.3
定格出力型<約5~100%連続調光型>
149.8
¥
49,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください