iD5200直付スリムスペースコンフォート昼白

iD5200直付スリムスペースコンフォート昼白 - Panasonic(パナソニック)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)光源色LED(昼白色)色温度(K)5000材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)250質量(kg)4高さ(mm)53電圧(V)100~242光束(Lm)4460RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
安定器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29522538XFX450SJNLE91250250446031.9139.8定格出力型<出力固定型>
55,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29522547XFX450SJNLR91250250446031.9139.8定格出力型<約5~100%連続調光型>
58,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29522556XFX450SJNRZ91250250446032.3138定格出力型<約5~100%連続調光型>
59,000
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする