曜日別特売

zuttone 介護から生まれた紙おむつ

zuttone 介護から生まれた紙おむつ - zuttonezuttone 介護から生まれた紙おむつ - zuttonezuttone 介護から生まれた紙おむつ - zuttonezuttone 介護から生まれた紙おむつ - zuttonezuttone 介護から生まれた紙おむつ - zuttonezuttone 介護から生まれた紙おむつ - zuttonezuttone 介護から生まれた紙おむつ - zuttonezuttone 介護から生まれた紙おむつ - zuttone

高性能ポリマーが尿を瞬間吸収し、イヤなニオイもしっかり閉じ込めます。伸縮バンド仕様で動いても尿のモレを防ぎます。進化したサイドギャザーですきまモレ安心。簡単装着できるしっぽ穴付。付け直しが簡単なウエスト調節テープ。吸収面は白色で尿の色をチェックできる。抗菌剤配合。

原材料表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:綿状パルプ・高分子吸収体(ポリマー)・吸水紙、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレンテープ、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト接着剤、その他:抗菌剤
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
サイズ
質量(g)
腰廻り(cm)
適応体重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29525898W268611袋(20枚)超小型犬、チワワ、ポメラニアン、ヨークシャー・テリア、その他、シニアにピッタリS約380約30~46~4
1,472
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
29525907W268621袋(20枚)小型犬、ミニチュア・ダックスフンド、シー・ズー、その他、シニアにピッタリM約420約32~48~7
1,472
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
29525916W268631袋(16枚)中型犬、柴犬、コーギー、シェルティ、ビーグル、その他、シニアにピッタリL約500約36~54~15
1,472
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする