曜日別特売

うんちが臭わない袋 BOS ネコ用

うんちが臭わない袋 BOS ネコ用 - クリロン化成うんちが臭わない袋 BOS ネコ用 - クリロン化成うんちが臭わない袋 BOS ネコ用 - クリロン化成

1枚ずつ取り出しやすいので便利!(特許出願済)
持ち運びに便利な少量パック

材質ポリエチレン他サイズSタイプマチ:なし枚数15枚色(袋)水色寸法(cm)20×30内容量1袋(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29525810-
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする