曜日別特売

しつけ用ステップ L型トレー

しつけ用ステップ L型トレー - Richell(リッチェル)しつけ用ステップ L型トレー - Richell(リッチェル)しつけ用ステップ L型トレー - Richell(リッチェル)しつけ用ステップ L型トレー - Richell(リッチェル)しつけ用ステップ L型トレー - Richell(リッチェル)

男の子に最適な背面の高いL字型のトイレ。メッシュ付きでシーツのいたずらも防止します。
オス犬に最適なL字型のトイレ。
レギュラー・ワイドの2サイズ。
・シーツのかみちぎりや引っかきなどのいたずらを防ぎます。
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
・滑り止め付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
メッシュは別売りもしています。

材質本体・枠・メッシュ:ポリプロピレン、軸:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマーダークブラウン耐熱温度(℃)本体・枠・メッシュ:120、軸・ゴム脚:80対象犬用内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
適応体重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29525995-レギュラーシーツ2枚、ワイドシーツ1枚レギュラー1300・外装:910048×33×33折りたたみ時高さ:8.5、外装:49.5×34.5×53.5体重目安:8以下
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
29526011-ワイドシーツ2枚、スーパーワイド1枚ワイド2240・外装:810062×44×44折りたたみ時高さ:8.5、外装:63.5×45.5×27.5体重目安:12以下
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする