曜日別特売

エアコン室外機アルミ保護フルカバー2枚組

エアコン室外機アルミ保護フルカバー2枚組 - ファミリー・ライフエアコン室外機アルミ保護フルカバー2枚組 - ファミリー・ライフエアコン室外機アルミ保護フルカバー2枚組 - ファミリー・ライフエアコン室外機アルミ保護フルカバー2枚組 - ファミリー・ライフ

直射日光をカットして室外機を全面ガード!
簡単装着で強い日差しを遮り冷房効率UP!厚みのあるアルミ素材で優れた断熱効果
背面メッシュで通気性抜群
吹き飛び防止の固定ベルト付き
汚れ防止・劣化防止
省エネ・節電

材質アルミ箔素材、ポリエステルシルバー質量(g)1枚:(約)370寸法(cm)1枚:(約)70×30×55、ベルト:(約)2×96内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29526047a34690
オープン
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする