曜日別特売

エアコン室外機遮熱パネル4枚組

エアコン室外機遮熱パネル4枚組 - ファミリー・ライフエアコン室外機遮熱パネル4枚組 - ファミリー・ライフ

室外機を強い直射日光からガード
直射日光を遮り室外機の負担を軽減
ベルトで固定するだけの簡単取付。
夏の快適エコグッズ!

材質パネル:ポリエステル・アルミニウム、ベルト:ポリプロピレン質量(g)1枚:(約)77寸法(幅W×奥行D)(cm)1枚:(約)84×32、適応:(約)82以下×31以下(周囲:(約)220以下)内容量1セット(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29526038a32605
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする