曜日別特売

防振パット 防振ゴム

防振パット 防振ゴム - 東栄管機防振パット 防振ゴム - 東栄管機

機器に合わせてカットし、機器の下に敷くだけでよく、据付け移動が簡単にできます。
両面の特殊パターンによりゴム厚が薄いにもかかわらずバネ定数が比較的低いので、安定した防振効果が得られます。
騒音、共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断にも大きな効果があります。
必要に応じてナイフで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。

寸法L(mm)1000規格100×1000×10寸法A(mm)10寸法B(mm)4.5寸法C(mm)3寸法W(mm)100内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29526090BP-10
オープン
980
1,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする