フィリップス
高天井照明器具
使用温度範囲(℃)
ー30~35
定格電圧(V)
AC200~240
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
70000(光束維持率85パーセント)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29526020
BCP500_190
19000
¥
207,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29526029
BCP500_100
10000
¥
160,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください