ホンマ製作所
ストーブ マルチ燃料 小型
二次燃焼式で一酸化炭素の放出を軽減
持ち運びに便利な取っ手付き
安定感抜群の脚部は高さ調整可能
目皿、灰受けにはステンレスを使用し耐久性UP
天蓋を付ければ鍋やヤカンなどを置いて調理が可能
用途
アウトドア 防災 薪 木炭 豆炭 練炭 二次燃焼式 日本製
材質
本体:鉄、目皿・灰受け:ステンレス
質量(kg)
1.4
使用燃料
薪、木炭、豆炭、練炭など
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.5×18.5×20.5-22.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29526126
AC-18GY
グレー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29526135
AC-18BW
ブラウン
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください