曜日別特売

ホットカーペット本体(日本製)

ホットカーペット本体(日本製) - ワタナベ工業ホットカーペット本体(日本製) - ワタナベ工業ホットカーペット本体(日本製) - ワタナベ工業ホットカーペット本体(日本製) - ワタナベ工業ホットカーペット本体(日本製) - ワタナベ工業ホットカーペット本体(日本製) - ワタナベ工業ホットカーペット本体(日本製) - ワタナベ工業

日本製ホットカーペット本体。ダニ退治機能付(全サイズ) 6時間オフタイマー付(1.5畳、2畳、3畳のみ) 90度コードフリーターン機能付(1.5畳、2畳、3畳のみ) 暖面切替、全面・上半面・下半面の3面切り替えができます(2畳、3畳のみ)

用途足元の暖房として。お部屋の空気が乾燥したり、汚れたりしないので安心してご使用いただけます内容量1台
注意
※本体のみです。別途ホットカーペット用カバーをご用意ください。
※1畳用WHC-105はオフタイマー機能なし。
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
寸法(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29526169WHC-1051畳用220176×88ダニ退治
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29526178WHC-1551.5畳用360176×128ダニ退治、オフタイマー、コードフリーターン
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29526196WHD-3023畳用650195×235ダニ退治、オフタイマー、暖面切替、コードフリーターン
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29526187WHD-2022畳用440175×175ダニ退治、オフタイマー、暖面切替、コードフリーターン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする