シグワン
シグワン コンパクト歯ブラシ キャット
新しいシグワンは、コンパクト仕様
従来比80%以下のミニサイズで、お口に入りやすい
材質
柄・トライタン樹脂、毛・ナイロン
色
クリア
タイプ
キャット
ブラシ直径(Φmm)
10.7
耐熱温度(℃)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29526729
-
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください