曜日別特売

セルフトリマー コードレスバリカン プロフェッショナル

セルフトリマー コードレスバリカン プロフェッショナル - Petioセルフトリマー コードレスバリカン プロフェッショナル - Petioセルフトリマー コードレスバリカン プロフェッショナル - Petioセルフトリマー コードレスバリカン プロフェッショナル - Petioセルフトリマー コードレスバリカン プロフェッショナル - Petioセルフトリマー コードレスバリカン プロフェッショナル - Petioセルフトリマー コードレスバリカン プロフェッショナル - Petioセルフトリマー コードレスバリカン プロフェッショナル - Petio

ボタン1つでモーターパワーの調節ができるRPM調節機能搭載(RPMは回転数の単位)。オーナー様が求めるシルエットにカットすることが出来る機能【1短い毛に合わせてより細かくカットが出来る刈上高さスライド機能付2被毛に合わせてショートからロングまで調節が出来る毛の長さアタッチメント付】ペットの細くて柔らかい被毛にしっかり入り込む切味抜群なペット専用刃採用。カット幅39mmなので広い面をカットするのにピッタリ。USB充電式仕様。スタンドでも手軽に充電可能。バッテリー残量とモーターパワーがひと目で分かるLED液晶画面表示。パワフルで静音モーターを搭載。まるごと水洗いOK、IPX7防水相当。本体と全てのパーツを収納できる専用ケース付。保証書付取扱説明書在中。

セット内容バリカン本体、アタッチメント(3・6・9・12mm)、専用充電スタンド、専用充電アダプター、専用USBケーブル(長さ1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書サイズレギュラー質量(g)約230消費電力(W)<消費電力>交流式使用時:約5、充電式使用時:約3電源充電アダプター定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格入力電圧(V)AC100ー240 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×179×42バッテリー本体:リチウムイオン電池定格時間約15分(連続で使用できる時間)充電時間(時間)<充電時間/使用時間>約2(フル充電)/約90分(6000回転/分での使用時間)電源タイプ充電・交流式定格出力電圧(V)(定格出力)DC5 1000mA原材料本体:ABS樹脂、 刃:ステンレス・セラミック、 アタッチメント:ABS樹脂内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29526939W27221
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする