曜日別特売

ピタペトモ 45×45cm

ピタペトモ 45×45cm - okaピタペトモ 45×45cm - okaピタペトモ 45×45cm - okaピタペトモ 45×45cm - oka

犬・猫用室内ふかふかジョイントラグ
・ふかふかパイルのジョイントペットラグです。
・毛足が長くふかふかなマットは、犬・猫の足腰への負担を軽減します。
・裏面は床にピタッとくっついてズレにくい特殊吸着加工です。掃除機をかけてもマットがずれないから、お掃除らくらく!
・汚れ場所だけサッとはずして洗濯機ができます。

材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂質量(g)460寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージサイズ:450×10×450内容量1袋(2枚)
注意
※飛び乗ったりすると、すべってけがをすることがあります。
※本商品はハサミでカットできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29527018-ベージュ
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
29527027-ブラウン
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする