ADD.MATE
プロフェッショナルスリッカーブラシ
特許技術でピンの先端が丸く加工されており、皮膚を傷つける事なく、効率よく整毛とムダ毛の除去がおこなえます。ピンには国産ステンレスSUS304を使用。
原材料
本体・ピン:ステンレス、柄:天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29526948
A27204
S
約43
60×125×25
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29526957
A27205
M
約47
90×130×25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29526966
A27206
L
約71
120×140×30
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください