曜日別特売

ビッグゲルマックス

ビッグゲルマックス - GONESH(ガーネッシュ)

シート下用芳香剤。特大ゲルで足元から車内空間を香らせていきます。ベリー系の甘みと酸味が車内に広がります。

用途車用芳香剤寸法H(mm)38寸法D(mm)108香りNo8寸法w(mm)180危険物の類別非危険物内容量1個(270g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29527210308058
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする