ヤヨイコメット300 10寸相当 1.2mm厚

ヤヨイコメット300 10寸相当 1.2mm厚 - ヤヨイ化学

軽く手にフィットする樹脂ハンドル。
ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業にも便利です。
サイズ
刃巾303mm 10寸相当 1.2mm厚
ブレード
ステンレス
ハンドル
ABS樹脂(最大厚約16mm)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29528461357-696
1,900
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする