吸水ソフトランチョンマット 35×30cm スクラッチ

吸水ソフトランチョンマット 35×30cm スクラッチ - シービージャパン

わんちゃん猫ちゃんの食事や水飲み場、お皿を床に直接置くと、飛び散った水や餌で床が汚れてしまって困っているという方もいると思います
そんな方におすすめなのがこちらの『吸水ソフトランチョンマット 35×30cm / 60×30cm』。
天然ゴムが水分を吸収してくれるので、床を水滴や汚れから守ります。
表面はポリウレタンでサラッとしているので、わんちゃん猫ちゃんの足がベタベタしづらく快適。
マットが汚れたら手洗い出来るのでいつも清潔にお使い頂けます。

仕様手洗い可材質ポリウレタン、天然ゴム、不織布質量(g)305タイプスクラッチサイズ(mm)W350×D300×厚さ5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29527867-
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする