曜日別特売

老犬介護用 歩行補助ハーネス 前足用K

老犬介護用 歩行補助ハーネス 前足用K - zuttone老犬介護用 歩行補助ハーネス 前足用K - zuttone老犬介護用 歩行補助ハーネス 前足用K - zuttone老犬介護用 歩行補助ハーネス 前足用K - zuttone老犬介護用 歩行補助ハーネス 前足用K - zuttone老犬介護用 歩行補助ハーネス 前足用K - zuttone老犬介護用 歩行補助ハーネス 前足用K - zuttone老犬介護用 歩行補助ハーネス 前足用K - zuttone

前足の筋力や視力が低下したときの歩行補助に。2本の調節ベルトでしっかりフィット。面ファスナーで着脱簡単。手にやさしい持ち手クッションカバー付。負担のかかりにくい軽量素材。抗菌・アンモニア消臭の通気性メッシュ素材使用(内側)

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
胸廻(cm)
寸法(cm)
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29527700W23622S<持ち手の長さ>31~5725~34<前足まわり>~21表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿100%、テープ:ポリプロピレン
2,780
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
29527709W23623M<持ち手の長さ>26~4830~48<前足まわり>~24表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿101%、テープ:ポリプロピレン
3,480
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
29527718W23624L<持ち手の長さ>18~3340~63<前足まわり>~32表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿102%、テープ:ポリプロピレン
3,980
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
29527727W236252L<持ち手の長さ>22~4149~72<前足まわり>~37表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿103%、テープ:ポリプロピレン
4,580
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
29527736W236263L<持ち手の長さ>24~4553~87<前足まわり>~45表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿104%、テープ:ポリプロピレン
5,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする